入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | 磁気 |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライブサイズ | 9 mm |
ドライバー | 6イン1 |
終了 | |
ハンドルデザイン | 多成分プラスチック |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 1 / 16 " |
プライマリアプリケーション | 電気技術者 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | プラス #1、#2、ロバートソン スクエア リセス #1、#2、マイナス 0.6、1.0 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。