入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバーブレード |
ビットスタイル | ロバートソンスクエアリセス |
終了 | |
材料 | 鋼とポリプロピレン |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9 / 16」 |
ポイントサイズ | 8.1 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 9 mm |
タイプ | 交換可能な角穴 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05003400002 | 6 1 / 16 " | 3 / 32 " | SAE | 交換可能、スロット付き | ¥1,302 | ||
05003402002 | 6 1 / 16 " | 9 / 64 " | SAE | 交換可能、スロット付き | ¥1,489 | ||
05003403002 | 6 1 / 16 " | 5 / 32 " | SAE | 交換可能、スロット付き | ¥1,655 | ||
05003404002 | 6 1 / 16 " | 7 / 32 " | SAE | 交換可能、スロット付き | ¥1,857 | ||
05003411002 | 6 1 / 16 " | #1 | SAE | 交換可能、フィリップス | ¥1,481 | ||
05003412002 | 6 1 / 16 " | #2 | SAE | 交換可能、フィリップス | ¥1,844 | ||
05003440002 | 6 1 / 16 " | #1 | SAE | 交換可能、スロット/フィリップス | ¥1,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。