入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐カットスリーブ |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 0 |
ANSI / ISEAカットレベル | 3 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 0 |
色 | イエロー |
長さ | 10 " |
材料 | ケブラー(R)/綿 |
サイズ | ワンサイズ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 6117809540 |
モデル | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SK-14-KCL | 14 " | ケブラー(R) | ¥949 | |
SK-18-KCL | 18 " | ケブラー(R) | ¥1,268 | |
SK-10H-KCL | 10 " | ケブラー(R)/綿 | ¥74 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。