アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 1 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 3 3 / 16 " |
アンカー素材 | 鋼 |
ボルト径 | で3 / 4 |
ドリルビットサイズ | で1 |
ドライブツール | 3A498 |
ドロップインアンカータイプ | 非フランジ |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
最小穴の深さ | 3 3 / 16 in |
ねじ山の深さ | 1 1 / 4 " |
番手 | 3 / 4」-10 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 10,480 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 9,480 |
船の重量(kg) | 5.58 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。