入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだごて |
コード | 有り |
設計 | WXPシリーズ |
ディスプレイ | いいえ |
グリップ | 有り |
Handle | 鋼/プラスチック |
温度 | 150度850度 |
先端 | XTシリーズ |
UPC | 4003019422531 |
電圧 | 24 |
出力 | 120 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。