WELLER
1945 年に設立された Weller は、米国サウスカロライナ州レキシントンに本社を置き、エレクトロニクス製造におけるさまざまな用途向けの独創的なはんだ付け、ろ過、精密工具、溶接ソリューションを製造しています。 続きを読む
フィルタ
溶接
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
空気力学
配管
フリートと車両のメンテナンス
溶接 フィルタ
はんだ付け全ラインナップを見る
フラックスディスペンサー 樹脂、フラックス、オイル溶剤の分注、およびこぼれや廃棄物の防止に使用される、ESDセーフなFD2Dフラックスディスペンサーが含まれています
はんだ付けアクセサリ RoHS準拠のアダプターアセンブリ、カーボンフィルター、チップクリーナー、ネジ針、スポンジ、鉛筆など、家庭用および強力なはんだ付け用途に最適です
はんだ付けステーションとはんだ除去ステーション メンテナンスと修理の目的、および繊細なコンポーネントの保護に使用されます。 最大 1110 度 F の温度に対応でき、素早い加熱と素早い温度回復が特徴です。
はんだごての銃と鍋 家庭用、商業用、産業用のプリント基板 (PCB) や錫メッキ線の大量はんだ付けに広く使用されているプロフェッショナル/コンシューマー グレードの製品
はんだ付けのヒント ドラッグはんだ付け、チップ部品はんだ付け、コネクタはんだ付け、QFPはんだ付け用に設計されています。 ドライバー/チゼル/スレッドオン/マイクロ/コニカル/ラウンド/ナイフ/円筒形/フラットのバリエーションで供給
はんだ はんだ付け用途でのマイクロエアディスペンス用のエア作動シリンジが含まれています。 XNUMX つの部品間の漏れのない接続を実現するルアー ロック チップ設計が特徴で、ゴムまたはプラスチックのストッパーが付属しています。
ヒュームエクストラクターとアクセサリー全ラインナップを見る
排煙器アクセサリー WRS リワーク システム、WSL および WSD81 はんだ付けステーションと互換性のある ESD 安全アクセサリ。 ヒューム抽出装置と併用して、有害なヒュームの 80% を誘導、制御、吸収します。
ヒュームエクストラクター 手はんだ付け、強力はんだ付け、洗浄、接着、充填などの用途に使用されます。 120V~230Vの範囲の入力電圧に対応し、最大XNUMXつの作業場の空気を浄化できます。 空気流量調整を最適化する調整可能な圧力制御機能を備えています
ガス溶接装置全ラインナップを見る
ブタントーチ 強力で耐風性のある2500度Fの炎を発生させることができます。 金属ナットやボルトのはんだ付け、ロウ付け、加熱、曲げ、緩めに使用します。
ウェラーについて
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Weller MPN は、同等の Allegro、Hakko、および Lincoln Electric モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Weller 製品が利用可能です。
発送
これらの Weller 製品は、大から小までのサイズがあります。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
よくある質問
Weller はんだガンの手入れ方法を教えてください。
Weller はんだ付けガンを維持するには、汚れや破片がないようにしてください。 湿ったスポンジでチップを定期的に拭き、蓄積した残留物を取り除きます。使用しないときは、涼しく乾燥した場所に保管してください。 先端が傷んだり、腐食している場合は、新しいものと交換してください。
自分のニーズに合った適切な Weller ヒューム エクストラクタを選択するにはどうすればよいですか?
適切な Weller ヒューム抽出器を選択する際は、作業スペースの寸法、生成されるヒュームの種類、使用頻度を確認してください。 Weller は、異なるエアフロー容量とフィルター タイプを備えたさまざまなモデルを提供しているため、要件に最も適したモデルを選択できます。
Weller ブタントーチを使用しても安全ですか?
はい。Weller のブタン トーチは、安全ロック、自動シャットオフ機構、高温に耐える材料などの安全機能が組み込まれているため、安全です。
ウェラーはんだポットの使い方は?
Weller のはんだポットを使用するには、耐熱性の安定した表面に置くことから始めます。 必要量のはんだをポットに入れ、発熱体のスイッチを入れます。 ポットが加熱されて希望の温度になるまで待ってから、ワークピースを溶融はんだに浸します。