入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルダイヤル温度計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースの材質 | ABS |
接続場所 | 調節可能 |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
出力 | DC 4〜20mA |
必要な電力 | 8.5から35 VDCへ |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40度から300度 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DVBMT4 | 4" | ¥83,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。