入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 1/2 "から3/8" |
剛毛タイプ | ツイストワイヤー |
ブラシ径 | 4" |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
材料を埋める | 炭素鋼 |
マックス。 RPM | 20,000 |
装着タイプ | Arbor |
トリムの長さ | 7 / 8 " |
線径 | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | 剛毛タイプ | フェイス幅 | 材料を埋める | 装着タイプ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13113 | 5/8 "-11 UNC | ノットワイヤー | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | スレッドアーバー | 0.014 " | ¥11,704 | ||
13121 | 5/8 "-11 UNC | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | ブロンズ | スレッドアーバー | 0.02 " | ¥12,150 | ||
17687 | - | ノットワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | ステム | 0.014 " | ¥8,389 | ||
13114 | M10×1.25mm | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 0.02 " | ¥6,519 | ||
13115 | M10×1.25mm | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 0.02 " | ¥5,658 | ||
13119 | 1/2 "-13 UNC | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 0.02 " | ¥6,481 | ||
13120 | 5/8 "-11 UNC | ツイストワイヤー | 1 / 2 " | 炭素鋼 | スレッドアーバー | 0.02 " | ¥6,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。