WEG FLF-IM132-AL-UBC フランジキット、132 フレーム、外径 11.81 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジキット |
演算 | 非フランジモーターをフランジモーターに変換します |
内部径 | 9.06 " |
長さ | 11.81 " |
NEMA/IEC フレーム | 132 |
外径 | 11.81 " |
ラベット径(の。) | 9.06 |
スレッド | M15インチ |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8503009520 |
原産国 | BR |
モデル | 内部径 | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLF-IM71-BC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ¥18,115 | |
FLF-IM80-BC | 5.12 " | 7.87 " | 80 | 7.87 " | ¥22,059 | |
FLF-IM90-UBC | 5.12 " | 7.87 " | 90 | 7.87 " | ¥25,058 | |
FLF-IM100-UBC | 7.09 " | 9.84 " | 100 | 9.84 " | ¥42,306 | |
FLF-IM112-UBC-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 112 | 9.84 " | ¥41,080 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06 " | 11.81 " | 132 | 11.81 " | ¥44,202 | |
FLF-IM160-W22 | 9.84 " | 13.78 " | 160 | 13.78 " | ¥60,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。