入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CANopenインターフェースモジュール |
深さ | 2" |
演算 | コミュニケーション |
高さ | 3" |
装着タイプ | プラガブル |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 深さ | 演算 | 高さ | アイテム価格 | 装着タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフィバス DP-01 | 2" | コミュニケーション | 3" | ProfibusDP-01インターフェースモジュール | プラガブル | 4" | ¥83,937 | ||
HMI-02 | 1" | プログラミング、監視、トラブルシューティングCFW700 VFD | 7" | キーパッド | パネルマウントまたはプラガブル | 3" | ¥42,646 | ||
RHMIF-02 | 1" | キーパッドをリモートでマウントできるようにします | 8.5 " | リモートキーパッドフレーム | パネルマウント | 4" | ¥9,673 | ||
HMID-01 | 0.5 " | キーパッドのカバー | 7" | キーパッド用の空白のカバー | プラガブル | 3" | ¥7,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。