WEG .7512ES3E56C-S 汎用モーター、3 相、Tefc 3/4 馬力、1155 Rpm、56c
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 2.9-2.6/1.3 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 10 27 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1155 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 23 / 32 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1-1 / 2年 |
船の重量(kg) | 14.58 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8501514040 |
モデル | RPMグループ | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | アイテム価格 | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.2536ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.0-0.91/0.45 | 1/4 | 3001-3600 | 汎用モーター | 9 16 / 64 " | 3475 | 視聴者の38%が | ¥56,941 | |
.2518ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.1-1.0/0.52 | 1/4 | 1701-1800 | 汎用モーター | 9 16 / 64 " | 1765 | 視聴者の38%が | ¥58,237 | |
.3336ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.3-1.2/0.60 | 1/3 | 3001-3600 | 汎用モーター | 9 16 / 64 " | 3485 | 視聴者の38%が | ¥58,490 | |
.3318ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.3-1.2/0.62 | 1/3 | 1701-1800 | 汎用モーター | 9 21 / 32 " | 1765 | 視聴者の38%が | ¥60,063 | |
.5036ES3E56C-S | 3001-3600 | 1.8-1.6/0.84 | 1/2 | 3001-3600 | 汎用モーター | 9 21 / 32 " | 3500 | 視聴者の38%が | ¥64,117 | |
.5018ES3E56C-S | 1701-1800 | 1.9-1.7/0.86 | 1/2 | 1701-1800 | 汎用モーター | 9 21 / 32 " | 1760 | 視聴者の38%が | ¥66,130 | |
.5012ES3E56C-S | 1101-1200 | 2.1-1.9/0.99 | 1/2 | 1101-1200 | 汎用モーター | 10.437 " | 1160 | 視聴者の38%が | ¥95,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。