WEG 35009XP3G586/7 電気モーター、350HP、60Hz、890 Rpm

アイテム: BB8ZUE モデル: 35009XP3G586/7

入手する 5月 17, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 2202.75

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 35018EP3GKD449-W22 電気モーター、350 馬力、60 Hz、1785 rpm | BB2CYR 35018EP3GKD449-W22¥3,922,854
WEG 35018EP3GKD580Z-W22 電気モーター、350 馬力、60 Hz、1790 rpm | BB2KLA 35018EP3GKD580Z-W22¥4,400,350
WEG 35018EP3G449TC-W22 電動モーター、350HP、60Hz、1780 Rpm | BB3QDC 35018EP3G449TC-W22-
見積依頼
WEG 35036OT3G447/9TS 電動モーター、350HP、60Hz、3565 Rpm | BB3TMY 35036OT3G447/9TS-
見積依頼
WEG 35018OP3G447/9TS 電気モーター、350 馬力、1800 rpm | BB3UMM 35018OP3G447/9TS-
見積依頼
WEG 35009EP3GKD586/7-W22 電気モーター、350 馬力、60 Hz、895 rpm | BB4EYJ 35009EP3GKD586/7-W22¥7,066,618
WEG 35018OP3G447/9T 電気モーター、350 馬力、60 Hz、1780 rpm | BB4NDW 35018OP3G447/9T-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 35009XP3G586/7 電気モーター、350HP、60Hz、890 Rpm