WEG .3318OS1AEC56 蒸発冷却モーター、リング 115V、17
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
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1725 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 9 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 7.437 " |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1 11 / 16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.37 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | BR |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | リングトゥリングセンター | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.3382OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 6.6/3.7 | 1 / 3、1 / 9 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ¥37,591 | |
.5082OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 8.2/4.6 | 1 / 2、1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ¥41,114 | |
.7582OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 10.4/5.5 | 3 / 4、1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ¥45,706 | |
00182OS1AEC56 | 10 24 / 25 " | 12.1/7.1 | 1、1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 115 | 8 21 / 25 " | ¥73,584 | |
.5082OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 4.8/2.1 | 1 / 2、1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ¥50,164 | |
.7582OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 5.5/2.6 | 3 / 4、1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ¥57,334 | |
00182OS1DEC56 | 10 24 / 25 " | 6.45/3.06 | 1、1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 230 | 8 21 / 25 " | ¥76,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。