アイテム価格 | ホースクリンパー |
容量 | 1.25 " |
深さ | 12 " |
高さ | 30 " |
最大圧着力 | トン30 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
圧力定格 | 10000のプサイ |
形式 | ポータブル |
タイプ | ポータブル |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8463900080 |
原産国 | US |
A. Parker 82C-061L ホース クリンパの定格電力は 10000 psi です。
A. Parker 82C-061L ホース クリンパの最大圧着力は 30 トンです。
A. このホース クリンパは、直径 1-1/4 インチのホースを圧着する最大能力を持っています。
A. 差圧は、指定された XNUMX 点間の圧力の差として定義されます。 システム内の圧力の上昇/下降を検出する差圧センサーを使用して測定できます。
A. 圧着プロセスには、ホースを配置し、ブランドのホースに取り付けることが含まれます。 圧着工具が死ぬ次に、油圧システムを作動させてダイを圧縮し、確実な圧着接続を作成します。 このプロセスにより、漏れのない信頼性の高い接合が保証されます。
A. はい、油圧機器を扱うときは安全性が考慮されます。 事故や怪我を防ぐために、ユーザーは適切な個人用保護具を着用し、ユーザーマニュアルに概説されている推奨事項を遵守する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。