WEG 12518EG3G444T-W22 モーター、3 相、125 馬力、Rpm 1785 444/5t
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スーパープレミアム |
フレーム | 444 / 5T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 144 |
HP | 125 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 36.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1785 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 3.375 " |
軸長 | 8.5 " |
電圧 | 460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 842.4 |
船高(cm) | 94.74 |
船の長さ(cm) | 139.95 |
船幅(cm) | 107.19 |
HSコード | 8501534080 |
原産国 | BR |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00136EG3E143T-W22 | 12.375 " | 143T | 1.35 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ¥146,399 | |
00156EG3E143T-W22 | 12.375 " | 143T | 1.92 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ¥144,852 | |
00158EG3EL145T-W22 | 14.625 " | 145T | 1.93 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ¥169,398 | |
00236EG3E145T-W22 | 13.375 " | 145T | 2.56 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ¥167,222 | |
00218EG3EL145T-W22 | 14.625 " | 145T | 2.64 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ¥175,080 | |
00336EG3E182T-W22 | 14.875 " | 182T | 3.67 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 208-230/460 | ¥201,037 | |
00318EG3E182T-W22 | 16 " | 182T | 3.76 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 208-230/460 | ¥166,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。