WEG 07518ET3H365T-W22 GP モーター、3 相、Tefc 75 馬力、1775 Rpm、365t
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | 高効率とNEMAプレミアム(R) |
フレーム | 365T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 67.3 |
HP | 75 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 27.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 34.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 2.375 " |
軸長 | 5.875 " |
電圧 | 575 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 374.85 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | MX |
モデル | 長さの少ないシャフト | 効率グループ | フレーム | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーター取付位置 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,036,495 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,164,590 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,177,776 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMAプレミアム(R) | 364 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,388,476 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥3,051,801 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5T | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥2,900,982 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMAプレミアム(R) | 404 / 5TS | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | 水平な | リジッドベース | ¥3,118,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。