Weg 06018ep3e326hp | 電気モーター、60hp、60hz、1770 rpm | Raptor Supplies 日本

WEG 06018EP3E326HP 電気モーター、60HP、60Hz、1770 Rpm

在庫あり
アイテム: BB7DWN モデル:06018EP3E326HP

入手する 5月 15, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥930,008 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 382.05

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 06036EP3E326JP-W22 電動モーター、60HP、60Hz、3550 Rpm | BB2VXH 06036EP3E326JP-W22¥968,104
WEG 06036EP3E326JM-W22 電気モーター、60HP、60Hz、3550 Rpm | BB4BRN 06036EP3E326JM-W22-
見積依頼
WEG 06036OP3H326JP 電動モーター、60HP、60Hz、3555 Rpm | BB4DLD 06036OP3H326JP¥606,097
WEG 06018EP3E364JP-W22 電動モーター、60HP、60Hz、1770 Rpm | BB4TEX 06018EP3E364JP-W22¥968,836
WEG 06036EP3E364JP-W22 電動モーター、60HP、60Hz、3550 Rpm | BB4VEC 06036EP3E364JP-W22-
見積依頼
WEG 06036EP3E364JM-W22 電動モーター、60HP、60Hz、3550 Rpm | BB4VVL 06036EP3E364JM-W22-
見積依頼
WEG E04512XP3YAX280SMF3 電動モーター、60HP、50Hz、1000/1200 Rpm | BB4VVR E04512XP3YAX280SMF3¥2,545,063

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 06018EP3E326HP 電気モーター、60HP、60Hz、1770 Rpm
¥930,008 /単価