WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 メートル法モーター、75HP、230/460V、CW / CCW
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 250S / M |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 80.3 |
HP | 75 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 55 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3570 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 533.25 |
船高(cm) | 63.37 |
船の長さ(cm) | 101.57 |
船幅(cm) | 67.97 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | リジッドベース | 1755 | 視聴者の38%が | ¥168,259 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | リジッドベース | 1180 | 視聴者の38%が | ¥376,016 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | 顔/ベース | 1775 | 視聴者の38%が | ¥627,501 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 顔/ベース | 3550 | 視聴者の38%が | ¥722,806 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94,724 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166,328 | ||
13984008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥134,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。