WEG 00418ET3Y112M-W22 メートルモーター、5-1/2Hp、230/460v Cw / Ccw
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 112M |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 7.1 |
HP | 5.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 4 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1755 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 30.53 |
船の長さ(cm) | 44.37 |
船幅(cm) | 34.98 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | リジッドベース | 1180 | 視聴者の38%が | ¥376,016 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | 顔/ベース | 1775 | 視聴者の38%が | ¥563,218 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 顔/ベース | 3550 | 視聴者の38%が | ¥624,503 | ||
05536ET3Y250S / MFF-W2 | 3001-3600 | 250S / M | 80.3 | 75 | 55 | 顔/ベース | 3570 | 視聴者の38%が | ¥1,953,359 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,615 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥164,264 | ||
13984008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。