WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan モーター、3 相、Tefc 40 馬力、1775 Rpm、324t
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 324T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 48.2 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 40 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 24.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 29.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 2.25 " |
軸長 | 5.25 " |
電圧 | 460 |
保証 | 5 年 |
船の重量(kg) | 234.9 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 87.88 |
船幅(cm) | 63.25 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 効率グループ | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMAプレミアム(R) | 254T | 視聴者の38%が | 23.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ¥533,840 | ||
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMAプレミアム(R) | 256T | 視聴者の38%が | 25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ¥709,971 | ||
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMAプレミアム(R) | 284T | 視聴者の38%が | 26.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ¥784,418 | ||
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMAプレミアム(R) | 286T | 視聴者の38%が | 27 59 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ¥765,794 | ||
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMAプレミアム(R) | 326T | 視聴者の38%が | 31 7 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ¥974,956 | ||
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | スーパープレミアム | 213T | 視聴者の38%が | 19.5 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | ¥215,411 | ||
00118OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。