WEG 00718OT3E213TC-S モーター、3 相、7-1/2 馬力、213/5tc 208-230/460v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 213 / 5TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 9.1 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 13 13 / 64 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1770 |
公称効率 | 91.0 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 37 / 64 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 3 年 |
船の重量(kg) | 58.05 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | ¥372,125 | |
01518OT3H254TC-S. | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 14.7 | 15 | ¥356,052 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | ¥437,410 | |
02018OT3H256TC-S. | 20 15 / 32 " | NEMAプレミアム | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 19.7 | 20 | ¥435,733 | |
00118OT3E143TC-S | 11 37 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 1.5 | 1 | ¥99,065 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | ¥113,356 | |
00158OT3H145TC-S. | 12 25 / 64 " | NEMAプレミアム(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 575 | 1.6 | 1.5 | ¥113,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。