WEG 00712ET3PCT254T-W22 冷却塔モーター、7-1/2 馬力、1170 Rpm、200 V | AE8NDX 6EGR6

WEG 00712ET3PCT254T-W22 冷却塔モーター、7-1/2 馬力、1170 Rpm、200 V

在庫あり
アイテム:AE8NDX モデル:00712ET3PCT254T-W22相互参照:6EGR6

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥642,776 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item冷却塔モーター
周りの派遣社員。 範囲40度C
ベアリング
デューティ連続的な
効率グループNEMAプレミアム
エンクロージャー完全密閉型ファン冷却
終了
フレーム254T
フレーム材料鋳鉄
全負荷アンペア22.4
HP7.5
Hz50/60
絶縁クラスF
長さの少ないシャフト19.187 "
モーターアプリケーション冷却塔
モーター設計3-Phase
モーターエンクロージャーの設計完全密閉型ファン冷却
モーター取付位置オールアングル
モーター取付タイプリジッドベース
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーター熱保護なし
モータータイプ3-Phase
取り付け
取り付け位置水平/垂直
銘板の回転数1170
公称効率91
全体の長さ(Overall Length)23.25 "
3
回転CW / CCW
RPM範囲1101-1200
稼働率1.25
軸径1.625 "
軸長4"
熱保護なし
電圧200
保証3年

発送情報:

船の重量(kg) 121.5
船高(cm)41.66
船の長さ(cm)74.42
船幅(cm)50.8
HSコード8501524000
原産国BR

製品バリエーション

プロダクトモデル銘板の回転数フレーム全負荷アンペア公称効率全体の長さ(Overall Length)RPM範囲軸径軸長価格
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 冷却塔モーター、1 馬力、1760 Rpm、208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82/1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "¥179,962
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 冷却塔モーター、1-1/2 馬力、1755 Rpm、200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "¥187,992
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 冷却塔モーター、1-1/2 馬力、1755 Rpm、208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04/2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "¥187,992
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 冷却塔モーター、2 馬力、1750 Rpm、200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "¥212,882
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 冷却塔モーター、2 馬力、1750 Rpm、208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22/2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "¥208,940
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 冷却塔モーター、3 馬力、1760 Rpm、200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "¥215,995
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 冷却塔モーター、3 馬力、1760 Rpm、208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76/3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "¥216,747

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 00712ET3PCT254T-W22 冷却塔モーター、7-1/2 馬力、1170 Rpm、200 V
¥642,776 /単価