WEG 00336ET3E145JM-W22 密結合ポンプ モーター、3 馬力、三相、3 Rpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 7.1 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
コンジットボックスの位置 | F1 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 143 / 5JM |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 8.2-7.4 / 3.7A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
高さ | 7 1 / 8 " |
HP | 3 |
Hz | 60 Hz |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 11 7 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3460 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 11 / 16 " |
相 | 3 |
評価 | 1000:1 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4 1 / 4 " |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 27.14 |
原産国 | 不定 |
モデル | 最大周りの派遣社員。 | ベアリング | フレーム | モーターアプリケーション | モーター設計 | モーターサブアプリケーション | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 143JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1765 | 視聴者の38%が | ¥160,386 | |
00156ET3E143JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 143JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 3495 | 視聴者の38%が | ¥182,705 | |
00158ET3E145JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 145JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1760 | 視聴者の38%が | ¥150,082 | |
00218ET3E145JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 145JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1755 | 視聴者の38%が | ¥166,024 | |
00336ET3E182JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 182JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 3510 | 視聴者の38%が | ¥210,585 | |
00318ET3E182JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 182JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 1760 | 視聴者の38%が | ¥231,076 | |
00536ET3E184JM-W22 | 40度C | やりがいのあるボール | 184JM | パンプス | 3-Phase | 廃水 | 3510 | 視聴者の38%が | ¥233,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。