入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー排水弁 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | カップ×カップ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
最大流体温度 | 350度F |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
オープンレングス | 3-13 / 16」 |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。