入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスエルボ |
接続 | クイックコネクト |
ガスケット材料 | エチレンプロピレンゴム |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -40から200 F |
番手 | 3 / 8-18 |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200015 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1870X6 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。