WEARWELL 564 モジュラー排水タイル チャコール 18 x 18 インチ
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
アイテム価格 | モジュラー排水タイル |
滑り止め面 | いいえ |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | チャコール |
と互換性 | 560、561、564ランプとコーナー |
平方あたりの排水穴フォート | 128 |
エッジ | インターロック |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 18 " |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットランプ素材 | ビニール |
マット形状 | 正方形である |
マット表面パターン | オープングリッド |
材料 | PVC |
排水穴の形状 | 正方形である |
排水穴のサイズ | 0.880 "L x 0.880" W |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 7 / 8 " |
UPC | 715411587858 |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 50.55 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 排水穴の形状 | 滑り止め面 | 色 | 排水穴のサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 平方あたりの排水穴フォート | エッジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 正方形である | 有り | ブラック | 0.880 "L x 0.880" W | 7 / 8 " | 18 " | 128 | インターロック | ¥152,128 | ||
565.78X18X18CH-CS10 | 正方形である | 有り | チャコール | 0.880 "L x 0.880" W | 7 / 8 " | 1 '6」 | 128.0 | (4)インターロック | ¥133,010 | ||
542.58X12X12BK-CS20 | オクタゴン | 有り | ブラック | 直径0.660インチ | 5 / 8 " | 1ft。 | 148.0 | (4)インターロック | ¥87,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。