アイテム価格 | モジュラー排水タイル |
滑り止め面 | いいえ |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | ブラック |
と互換性 | 560、561、564ランプとコーナー |
平方あたりの排水穴フォート | 128 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性 |
長さ | 18 " |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットランプ素材 | ビニール |
マット形状 | 正方形である |
マット表面パターン | オープングリッド |
材料 | PVC |
排水穴の形状 | 正方形である |
排水穴のサイズ | 0.880 "L x 0.880" W |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 7 / 8 " |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3918101000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。