アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | ストレート |
ボンネットスタイル | ねじ付き |
制御タイプ | クロスハンドホイール |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
製造元シリーズ | WGV-X |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ステムタイプ | 上昇なし |
バルブデザイン | NRS |
WOG(PSI) | 200 psi |
船の重量(kg) | 4.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。