入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤル温度計 |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 3" |
入門 | ボトム |
入口サイズ | 1 / 2 " |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
製造元シリーズ | TBR |
最小温度 | 32度F |
検知素子 | 有り |
シャフト材質 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -22〜122度F |
温度範囲 | -22から122度F |
サーモスタットプローブの長さ | 4" |
窓材 | ポリマーの分析 |
船の重量(kg) | 0.31 |
プロダクト | モデル | サーモスタットプローブの長さ | サイズダイヤル | アイテム価格 | 窓材 | 製造元シリーズ | 最小温度 | シャフト材質 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-21/2-4-32-932 | 4" | 2 1 / 2 " | ダイヤル温度計 | ガラス | - | 32度F | 亜鉛メッキ鋼 | 32〜932度F | ¥10,723 | 見積依頼
| |
TBR-3-4-32-248 | 4" | 3" | ダイヤル温度計 | ポリマーの分析 | - | 32度F | 真鍮 | 32〜248度F | ¥31,205 | 見積依頼
| |
TBC-21/2-12-32-932 | 12 " | 2 1 / 2 " | ダイヤル温度計 | ガラス | 未定 | 32度F | 亜鉛メッキ鋼 | 32〜932度F | ¥13,470 | ||
TBR-3-4-32-140 | 4" | 3" | ダイヤル温度計 | ポリマーの分析 | - | 32度F | 真鍮 | 32〜140度F | ¥31,344 | 見積依頼
| |
LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 | - | 2-1 / 2」 | 温度計 | Kostilポリマー | LFTB | 32度F | 真鍮 | - | ¥12,508 | ||
LFTB-4-2 32-248 1/2 | 2" | 4" | ダイヤル温度計 | ポリマーの分析 | LFTB | 32度F | 真鍮 | 32〜248度F | ¥32,857 | ||
LFTB-3-2-144 1/2 | 2" | 3" | ダイヤル温度計 | ポリマーの分析 | LFTB | -22度F | 真鍮 | -22〜122度F | ¥23,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。