入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディパターン | 角度 |
ボディスタイル | 角度 |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 267度F |
マックス。 圧力 | 25のプサイ |
最大蒸気圧 | 25 psi |
マックス。 温度 | 267度F |
製造元シリーズ | G |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。