WATTS SS007M3-QT-S 3/4 ダブルチェックバルブアセンブリ、クォーターターンボールバルブ、3/4 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | SS007 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | PTFE |
ストレーナー | はい |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS007M1-QT 1 | 1" | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1" | ¥379,487 | 見積依頼
| |
SS007M3-QT1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1 / 2 " | ¥271,439 | 見積依頼
| |
SS007M3-QT3/4 | 3 / 4 " | 180度F | 12.1バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥283,896 | 見積依頼
| |
SS007M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1 / 2 " | ¥304,742 | 見積依頼
| |
SS007M1-QT-S 1 | 1" | 180度F | 175 PSI | 33度F | 1" | ¥432,911 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。