アイテム価格 | 自動家畜給水キット |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
フロート素材 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 75のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | RL600 |
ロッド長 | 10 " |
ロッド材質 | 真鍮 |
サイズ | 1-1/4" x 1/2" |
バルブフロー-フロー(1) | 6.5 |
バルブフロー-圧力(1) | 50 |
バルブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。