WATTS PWS30151H22 水軟化システム、流量 74 Gpm、入口 3 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水軟化剤 |
バッテリー要件 | 115V/60Hz |
バイパス | バイパスなし |
注ぐ速さ | 74 GPM |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | PWS30-2 |
ミネラルタンクサイズ | 24 "×72」 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
樹脂タイプ | 10立方フィート |
タンクサイズ | 30 "×50」 |
タンクタイプ | グラスファイバー |
バルブデザイン | デジタル |
バルブ材質 | 真鍮 |
バルブタイプ | プログレッシブ |
モデル | 注ぐ速さ | 製造元シリーズ | ミネラルタンクサイズ | コンセントタイプ | 樹脂タイプ | タンクサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS30151H11 | 120 GPM | PWS30 | 24 "×72」 | おねじ | 10立方フィート | 30 "×50」 | 計量 | ¥3,410,730 | 見積依頼
|
PWS30151I21 | 158 GPM | PWS30-2 | 30 "×72」 | おねじ | 15立方フィート | 39 "×48」 | 計量 | ¥7,261,386 | 見積依頼
|
PWS30151K11 | 200 gpm | PWS30 | 42 "×72」 | おねじ | 30立方フィート | 42 "×60」 | 計量 | ¥5,608,827 | 見積依頼
|
PWS30151I11 | 158 GPM | PWS30 | 30 "×72」 | おねじ | 15立方フィート | 39 "×48」 | 計量 | ¥3,954,747 | 見積依頼
|
PWS30151J11 | 185 GPM | PWS30 | 36 "×72」 | おねじ | 20立方フィート | 39 "×60」 | 計量 | ¥4,432,158 | 見積依頼
|
PWS30151L11 | 213 GPM | PWS30 | 48 "×72」 | おねじ | 35立方フィート | 50 "×60」 | 計量 | ¥6,220,215 | 見積依頼
|
PWS30151K21 | 200 gpm | PWS30-2 | 42 "×72」 | おねじ | 30立方フィート | 42 "×60」 | 計量 | ¥10,449,753 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。