入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターカートリッジ |
エンドキャップ | DOE |
フィルターサイズ | 2-3 / 4 "29.25" |
フィルタの種類 | プリーツの |
最大 容量 | 9999ギャル。 |
マックス。 流量 | 24 GPM |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | PWPL |
最小温度 | 40度F |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PWPL10M20 | 2.5 "×9.78」 | ¥2,468 | ||
PWPL20FFM5 | 4 1 / 2 "20" | ¥8,105 | ||
PWPL2925M1A | 2-3 / 4 "29.25" | ¥13,865 | ||
PWPL2925M035 | 2-3 / 4 "29.25" | ¥9,431 | ||
PWPL2925M50 | 2-3 / 4 "29.25" | ¥6,205 | ||
PWPL2925M1 | 2-3 / 4 "29.25" | ¥9,244 | ||
PWPL2925M5 | 2-3 / 4 "29.25" | ¥6,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。