入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | ノリルプラスチック |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 9999度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
製造元シリーズ | P777 |
最小温度 | 9999度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ材質 | ノリルプラスチック |
圧力定格 | 9999バー |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 華氏300度で210Psi |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P777-60 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100メッシュ | ¥4,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。