WATTS M500-DOSY-LM 3 減圧検出器逆流防止アセンブリ、3 インチ サイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
M500-DOSY-C 8 | 8" | ¥3,867,360 | 見積依頼
|
M500-DOSY-G 8 | 8" | ¥3,867,360 | 見積依頼
|
M500-OSY-LM6 | 6" | ¥2,217,514 | 見積依頼
|
M500-OSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,148,047 | 見積依頼
|
M500-OSY-LM8 | 8" | ¥3,844,876 | 見積依頼
|
M500-OSY-LM3 | 3" | ¥1,271,188 | 見積依頼
|
M500-OSY-LM10 | 10 " | ¥5,493,866 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。