WATTS Ames Maxim シリーズ M500 減圧検出器アセンブリ
形式 | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M500-OSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,148,047 | 見積依頼
|
A | M500-DOSY-LM 3 | 3" | ¥1,436,255 | 見積依頼
|
A | M500-OSY-LM3 | 3" | ¥1,271,188 | 見積依頼
|
A | M500-OSY-LM4 | 4" | ¥1,503,337 | 見積依頼
|
A | M500-DOSY-LM 4 | 4" | ¥1,698,116 | 見積依頼
|
A | M500-DOSY-LM 6 | 6" | ¥2,505,487 | 見積依頼
|
A | M500-OSY-LM6 | 6" | ¥2,217,514 | 見積依頼
|
B | M500-DOSY-G 8 | 8" | ¥3,867,360 | 見積依頼
|
B | M500-DOSY-C 8 | 8" | ¥3,867,360 | 見積依頼
|
A | M500-DOSY-LM 8 | 8" | ¥3,844,876 | 見積依頼
|
A | M500-OSY-LM8 | 8" | ¥3,844,876 | 見積依頼
|
A | M500-OSY-LM10 | 10 " | ¥5,493,866 | 見積依頼
|
Ames Maxim シリーズ M500 減圧検出器アセンブリ
Ames M500 Maxim シリーズ M500 アセンブリは、防火システム物質の逆流による飲料水供給の汚染を防ぐように設計されています。 これらのアセンブリは、耐久性のある内部コンポーネントを備えたステンレス鋼の本体を備えています。 これらには、500 つのチェック バルブ、差圧リリーフ バルブ、シャットオフ バルブ、トーション スプリング チェック、青銅、ニッケルメッキのテスト コックが含まれています。 これらの MXNUMX アセンブリには、水道料金を削減するために漏水や不正な蛇口を検出できるメーターが組み込まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷凍庫
- 計器カート
- きさげ加工
- マシンスケートとローラー機器
- 成熟度メーター
- ディスペンシングガン
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 乾式壁および左官ツール
- テンショナーとタイトナー
- マニュアル
- APPROVED VENDOR 帯電防止バッグ
- RENEWABLE LUBRICANTS HVO耐火性
- BUSSMANN HRCI-Jシリーズ英国およびIECヒューズ
- BANJO FITTINGS スクリーン50メッシュ ラインストレーナー
- SPEARS VALVES CPVCグレークランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、EPDMOリング
- MASTER LOCK A1166 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- LOVEJOY MDSD シリーズ、ミニディスク シングルディスク クランプ スタイル カップリング インチ ボア
- BALDOR / DODGE DLMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE SCBAH ボールベアリング
- WEG コンタクタコイル