WATTS M200N-DOSY 8 ダブル逆止弁逆流防止装置Assy 遮断弁 8インチサイズ SS
アイテム:CC9ZZE
モデル:M200N-DOSY 8相互参照:0206483
¥3,010,118 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M200N-OSY 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥787,963 | 見積依頼
|
M200N-OSY3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥804,018 | 見積依頼
|
M200N-OSY4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥960,221 | 見積依頼
|
M200N-OSY6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,529,214 | 見積依頼
|
M200N-OSY10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥5,042,764 | 見積依頼
|
M200N-OSY8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥3,010,118 | 見積依頼
|
M200N-NRS4 | フランジ継手 | 4" | - | ¥910,628 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。