入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジアセンブリ |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 27.6バー |
製造元シリーズ | X65B |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
ストレーナー | 有り |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 4.73 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFX65B カータシー-STD 1 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1" | 400 PSI | 33度F | - | ¥46,178 | 見積依頼
| |
LFX65B-CART-HP 1/2-3/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1/2 "から3/4" | 400 PSI | 33度F | - | ¥48,671 | 見積依頼
| |
LFX65B-カート-STD 1 1/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 400 PSI | 33度F | - | ¥102,200 | 見積依頼
| |
LFX65B-CARTASSY-HP 1 1/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 400 PSI | 33度F | - | ¥127,656 | 見積依頼
| |
LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 | 真鍮 | 1/2 "-3/4" | 27.6バー | 33度F | 1/2 "-3/4" | ¥39,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。