入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ボディパターン | ティー |
ボディスタイル | ティー |
ディスク素材 | 鉛フリー真鍮 |
ディスクの種類 | スイング |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LFWCV |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
WOG(PSI) | 200 psi |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | ボディ材質 | ボディスタイル | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ディスク素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFWCV 1 | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1" | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | 雌ねじ | 1" | ¥4,345 | ||
LFWCVS 1/2 | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1 / 2 " | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ソケット | 1 / 2 " | ¥5,501 | ||
LFWCVS1 | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1" | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ソケット | 1" | ¥10,013 | ||
LFWCVS 3/4 | - | 鉛フリー真鍮 | ティー | 3 / 4 " | ソケット | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | ¥6,735 | ||
411 8 | - | 鋳鉄 | ストレート | 8" | フランジ継手 | ダクタイル鋳鉄 | - | 8" | ¥636,762 | ||
411 3 | - | 鋳鉄 | ストレート | 3" | フランジ継手 | ダクタイル鋳鉄 | - | 3" | ¥153,969 | ||
411 6 | - | 鋳鉄 | ストレート | 6" | フランジ継手 | ダクタイル鋳鉄 | - | 6" | ¥353,025 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。