WATTS 411 8 スイングチェックバルブ フランジジョイント 8インチサイズ 鋳鉄
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ディスクの種類 | スイング |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 82度C |
製造元シリーズ | 411 |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
圧力定格 | 12.1バーCWP、82℃バー |
船の重量(kg) | 134.1 |
プロダクト | モデル | コンセント接続 | ボディ材質 | ボディスタイル | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ディスク素材 | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFWCV 1 | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1" | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | 雌ねじ | 1" | ¥4,345 | ||
LFWCVS 1/2 | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1 / 2 " | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ソケット | 1 / 2 " | ¥5,501 | ||
LFWCVS1 | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1" | ソケット | 鉛フリー真鍮 | ソケット | 1" | ¥10,013 | ||
LFWCVS 3/4 | - | 鉛フリー真鍮 | ティー | 3 / 4 " | ソケット | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | ¥6,735 | ||
LFWCV1/2 | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | ティー | 1 / 2 " | 雌ねじ | 鉛フリー真鍮 | 雌ねじ | 1 / 2 " | ¥5,501 | ||
411 3 | - | 鋳鉄 | ストレート | 3" | フランジ継手 | ダクタイル鋳鉄 | - | 3" | ¥153,969 | ||
411 6 | - | 鋳鉄 | ストレート | 6" | フランジ継手 | ダクタイル鋳鉄 | - | 6" | ¥353,025 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。