入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローダウンアウトレット接続 | 雌ねじ |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | EPDM |
入口接続 | ソケット |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF777S |
コンセント接続 | ソケット |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ソケット |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
船の重量(kg) | 1.6 |
モデル | カバー材質 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFS777SM3-20 2 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 2" | 1 1 / 4 " | 20メッシュ | ¥102,006 | |
LFS777SM1-20 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 20メッシュ | ¥31,480 | |
LFS777SM1-20 1 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1" | 3 / 4 " | 20メッシュ | ¥43,853 | |
LFS777SM1-20 1 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 20メッシュ | ¥57,188 | |
LFS777SM1-40 1 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1" | 3 / 4 " | 40メッシュ | ¥50,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。