PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ 電源コンセント
形式 | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ARTR153-M4 | 1.48 " | 3" | マグネシウム | 見積依頼
|
B | ARTR153G4 | 1.48 " | 3" | グラファイト | 見積依頼
|
C | ARTR153-W4 | 1.48 " | 3" | - | 見積依頼
|
D | ARTR202-M4 | 1.73 " | 2.12 " | マグネシウム | 見積依頼
|
E | ARTR152-M4 | 1.73 " | 2.12 " | マグネシウム | 見積依頼
|
F | ARTR152-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | 見積依頼
|
G | ARTR202-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | 見積依頼
|
H | ARTR152G4 | 1.73 " | 2.12 " | グラファイト | 見積依頼
|
I | ARTR202G4 | 1.73 " | 2.12 " | グラファイト | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブラシレスECMモーター
- チューブおよびコイル洗浄装置
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- ドアキックプレート
- スペクトラム・アナライザ
- ベアリング
- 油圧ホース
- サンドペーパー
- 熊手と栽培ツール
- スペーサーとスタンドオフ
- MUELLER INDUSTRIES レデューサー、PVC、ホワイト
- DYNAQUIP CONTROLS 低鉛真ちゅう空気圧作動ボールバルブ
- GHS SAFETY Azディバイダー付きSdsバインダー
- UNITHERM ハンドホイールエクステンション
- GRUVLOK CSV-9520ABシリーズ バランシングバルブ
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、FKM
- WATTS ルーフドレン
- TB WOODS タイプ 1008 テーパーロックブッシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDTD 二減速減速機