入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大気ベントによるデュアルチェック |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
身長 | 2.375 " |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
身幅 | 1.25 " |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LFN9 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFNLF9 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | MNPT | 180度F | 3 / 8 " | FNPT | ¥29,775 | ||
LFN9-1 / 4 " | 鉛フリー真鍮 | 1 / 4 " | 雌ねじ | 140度F | 1 / 4 " | 雌ねじ | ¥19,545 | ||
LFN9C-1 / 4 " | 鉛フリー真鍮 | 1 / 4 " | 雌ねじ | 140度F | 1 / 4 " | 雌ねじ | ¥21,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。