定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0155.4102X20 スターグリップノブ M10 外側 0.78 2.36 2.48 L | AC9GYL 3GHY3

KIPP K0155.4102X20 スターグリップノブ M10 外径 0.78 2.36 2.48 L

在庫あり
アイテム:AC9GYL モデル:K0155.4102X20相互参照:3GHY3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,880 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスターグリップノブ
直径2.48 "
終了マットブラック
ノブタイプスターグリップ
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)2.36 "
ネジの長さ0.78 "
形式L
番手M10
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.35
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル直径全体の長さ(Overall Length)ネジの長さ形式タイプ価格
KIPPK0155.210スターグリップノブM10内部1.26 K | AC1.99RZZ 8DFT3 K0155.2101.99 "1.26 "-K内部スレッド¥941
KIPPK0153.210スターノブM10内部1.26スチールカラー| AC1.99THE 8DHE3 K0153.2101.99 "1.26 "-スチールカラー内部スレッド¥1,302
KIPPK0153.2101スターノブM10内部1.57スチールカラー| AC2.48THF 8DHE3 K0153.21012.48 "1.57 "-スチールカラー内部スレッド¥1,916
KIPPK0155.4101X15スターグリップノブM10外部0.59 1.85 L | AC1.99GXV 9GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "L外部スレッド¥1,285
KIPPK0155.4101X20スターグリップノブM10外部0.78 2.05 L | AC1.99GXX 9GHW3 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "L外部スレッド¥1,323
KIPPK0155.4101X25スターグリップノブM10外部0.99 2.24 L | AC1.99GXZ 9GHW3 K0155.4101X251.99 "2.24 "0.99 "L外部スレッド¥1,496
KIPPK0155.4101X40スターグリップノブM10外部1.57 2.83 L | AC1.99GYD 9GHX3 K0155.4101X401.99 "2.83 "1.57 "L外部スレッド¥1,347

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0155.4102X20 スターグリップノブ M10 外径 0.78 2.36 2.48 L
¥1,880 /単価