入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大気真空破壊装置 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LFN388 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 非連続 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | シリコーン |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.21 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN388 3/8 | 3 / 8 " | 180度F | 125のプサイ | 33度F | 3 / 8 " | ¥22,936 | ||
LFN388-SC 3/8 | 3 / 8 " | 180度F | 8.6バー | 33度F | 3 / 8 " | ¥38,811 | ||
LFN388-C 1/4 | 1 / 4 " | 180度F | 8.6バー | 33度F | 1 / 4 " | ¥30,307 | ||
LFN388-SC 1/4 | 1 / 4 " | 180度F | 8.6バー | 33度F | 1 / 4 " | ¥26,955 | ||
LFN388-C 3/8 | 3 / 8 " | 180度F | 8.6バー | 33度F | 3 / 8 " | ¥40,970 | ||
LF8AC | - | - | - | - | - | ¥14,600 | ||
LF8A | - | - | - | - | - | ¥17,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。