DAYTON 非照光式セレクター スイッチ オペレーター、2 ポジション
非照光式セレクタースイッチオペレーター、2ポジション
Dayton の図示しないセレクター スイッチ オペレーターは、機器の複数の異なる設定を選択するように設計されています。 これらのスイッチオペレータは 2 つの操作位置の間で選択することができ、接点ブロック、取り付けベース、LED モジュールとの使用に最適です。 これらは NEMA 1、2、3、4、および 4X 規格に準拠しており、屋内および屋外の環境で固形異物、水、氷の侵入を防ぎます。 これらのスイッチ オペレータはキーを介して操作されますが、キーなしのバージョンも利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ホース
- ポータブルクーラークッション
- 噴水部品を洗う
- ソープストーン
- フックアンドループケーブルタイ
- 機械加工用品
- 容器と容器
- コミュニケーションツール
- 圧力および温度制御バルブ
- Hardware
- MACURCO 固定ガス検知器
- 3M 反射テープ、4インチX18インチ
- DURHAM MANUFACTURING 第五輪ステアリングトレーラー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブカップリング
- SPEARS VALVES True Union 2000 ボールチェックバルブ修理キット、FKM
- EDWARDS MFG プレスブレーキツーリング
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、100 チェーン
- BALDOR / DODGE DLMボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 13