定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFN36-M1-3/4 真空リリーフバルブ、入口サイズ 3/4 インチ、最大。温度 250 度 F | AF9FCJ 29YL72

WATTS LFN36-M1-3/4 インチ真空リリーフバルブ、入口サイズ 3/4 インチ、最高温度 250 度 F

在庫あり
アイテム:AF9FCJ モデル:LFN36-M1-3 / 4 "相互参照:29YL72

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,085 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格真空リリーフバルブ
ボディ材質鉛フリー真鍮
ディスク素材シリコーン
工場設定圧力15のプサイ
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプおねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度250度F
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプMNPT
全体の高さ2"
全体の長さ(Overall Length)2"
圧力範囲0から200へのpsi
スプリング素材ステンレス鋼
温度。 範囲0度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)6.51
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.35
HSコード8481301090

製品バリエーション

プロダクトモデルスプリング素材ボディ材質入口サイズインレットタイプマックス。 温度最大 作動圧力コンセントサイズ圧力範囲価格
WATTS 1/2 LF N36 真空リリーフバルブ 1/2 インチ、最大 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2LF N36302ステンレススチール鉛フリー真鍮1 / 2 "MNPT--1 / 2 "最大 15 psi の蒸気/最大 200 psi の水¥12,599
WATTS N360-Z1 真空リリーフバルブ、3/4 インチ入口、250 度F最大値温度| BP3RAY 0138469 N360-Z1-真鍮3 / 4 "おねじ250度F200 PSI3 / 4 "-¥20,206
WATTS LFN36M1 1/2 真空リリーフバルブ、1/2 インチ入口、250 度F最大値温度| BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-鉛フリー真鍮1 / 2 "おねじ250度F15 PSI--¥16,595

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFN36-M1-3/4 インチ真空リリーフバルブ、入口サイズ 3/4 インチ、最高温度 250 度 F
¥13,085 /単価