WATTS LFM300-DOSY-G 8 ダブルチェック検出器逆流アセンブリ、8 インチサイズ、遮断バルブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
タイプ | キット |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LFM300-OSY-CFM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,010,772 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-CFM3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥1,151,882 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-CFM4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,492,559 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-CFM6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,583,594 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-CFM10 | フランジ継手 | 10 " | フランジ継手 | ¥4,111,235 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-CFM8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,865,938 | 見積依頼
|
LFM300-OSY-GPM 2 1/2 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ¥1,010,772 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。