入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | 有り |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
制御タイプ | ティーハンドル |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | LFFBV-3C |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.5 |
プロダクト | モデル | タイプ | 組み立て | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBVS-3C-TH 3/4 | - | 有り | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | ティーハンドル | 3 / 4 " | 400度F | -40度F | 3 / 4 " | ¥6,092 | ||
LFFBVS-3C 1 1/2 | キット | いいえ | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 1 / 2 " | 400度F | -40度F | 1-1 / 2」 | ¥10,985 | ||
LFFBVS-3C 2 | キット | いいえ | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 2" | 400度F | -40度F | 2" | ¥16,918 | ||
LFFBVS-3C 3 | アクセサリーへのバルブ | いいえ | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3" | 400度F | -40度F | 3" | ¥59,785 | ||
LFFBVS-3C 2 1/2 | アクセサリーへのバルブ | いいえ | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 2-1 / 2」 | 400度F | -40度F | 2-1 / 2」 | ¥43,394 | ||
LFFBVS-3C 1 1/4 | キット | いいえ | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 1 / 4 " | 400度F | -40度F | 1-1 / 4」 | ¥7,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。